ねじ・ボルト・釘 :「木材固定」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼びM4.5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)38 太さ(mm)4.5 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定 材質ステンレス(SUS430) ねじ長さ(mm)38 ボルト穴径(Φmm)M8 適合ソケット6.3mm
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理ユニクロ 適合ドライバープラス#2
1袋(123本)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。 材質 表面処理めっき
1袋(18本)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 ねじ長さ(mm)35 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。 材質ステンレス
1パック(180本)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。 材質 表面処理クロメートめっき 頭部形状皿頭 ねじの呼び2.1
1袋(195本)ほか
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2 頭径(mm)8.2
1箱(1175本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足割れ コーススレッド
足割れ加工でくいつき抜群!。先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用 材質スチール
1箱(300本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。 材質ポリプロピレン(PP)+スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0569
1セット(100本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
1箱(30本)ほか
1,350 税込1,485
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼びM4.5 材質(ねじ部)SUS410 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)38 太さ(mm)4.5 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。
用途木釘として
1セット(36個)ほか
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
1セット(60本)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
1セット(36本)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
1セット(60本)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1セット(1本×5本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガー (木下地)
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番424-0092 線径(Φmm)4.5 呼びM4.5
1パック(15本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります