ねじ・ボルト・釘 :「板厚」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー 種類ジャックポイント皿 寸法S(mm)全ねじ 頭部形状
1箱(50本)ほか
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 表面処理三価ユニクロ 種別クロムフリー 種類ジャックポイントフラットモドトラス 適合板厚(mm)3.2まで 寸法S(mm)全ねじ 頭部形状モドトラス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,448 税込1,593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別クロムフリー 種類ジャックポイントナベ 寸法S(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
1,166 税込1,283
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種別クロムフリー 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)4.0 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)3 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 呼び寸法D(mm)8 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート タイプ全ねじ 十字穴番号No.2 ねじピッチ(mm)1.4(18山) 頭部厚(mm)2.7 頭部径(Φmm)8 鉄板厚さ(mm)1.2~2.3 最大適合板厚(mm)2.3 呼び寸法d(mm)4.2
1パック(240本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部形状 種別クロムフリー 種類ジャックポイントリーマフレキ 表面処理三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング