ねじ・ボルト・釘 :「樹脂 全ねじ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PEEK 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き
1個
特価
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付き 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358) 池田金属工業 動画あり
接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー
種別全ねじ 材質SCM435 使用温度範囲(℃)-40~170 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー) 穴の形状六角穴
1箱(200本)ほか
12,200 税込13,420
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PVDF 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

八幡ねじRENY六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。 種別全ねじ 材質RENY 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

八幡ねじPEEK六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PEEK 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルト
種別全ねじ 材質セラミック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリカーボネート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

八幡ねじPVDF六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PVDF 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PPS 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)
82,980 税込91,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじPPS六角穴付ボルト
エコ商品
頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 種別全ねじ 材質PPS 呼びM6 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質PFA 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(20個)ほか
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ピーク 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ピーク 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ポリイミド 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1箱(10個)
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります