ねじ・ボルト・釘 :「無溶接ビス」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7 適合板厚(mm)1.4以下 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
当日出荷

昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。 サイズ4.2×13 ドリル径(Φmm)3.4
1箱(1000本)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2 ピッチ(mm)1.4 全長(mm)13 働き長さ(mm)5 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)6 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
当日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDS薄ナベドリルビス
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4 働き長さ(mm)4 適合板厚(mm)1.2~2.3 頭径(Φmm)8 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)5.5 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

仕様クロムフリー 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 頭径D(Φmm)6.0 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)5.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(500個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径d3.9 全長L(mm)14.0 ねじ長さS(mm)全ねじ 適合板厚(mm)合計1.4以下 仕様クロムフリー 表面処理三価ユニクロ 頭部形状 頭径D(Φmm)6.0 ねじサイズ4×14 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(500本)ほか
1,434 税込1,577
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

長さ(mm)14 ねじの呼びM4 材質 表面処理三価ユニクロ ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)3.9 寸法D(mm)6 頭部形状
1箱(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷

表面処理三価ホワイト 材質 十字穴番号#2 頭部形状皿小頭 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)1.7 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)6
1箱(500個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕様クロムフリー 全長L(mm)13.0 適合板厚(mm)合計1.4以下 頭部形状トラス ねじ径d3.9 頭径D(Φmm)6.0 アズワン品番65-2100-31 ねじサイズ4×13 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)
3,898 税込4,288
当日出荷


十字穴番号#2 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法I(mm)全ねじ 寸法d3(mm)2.9 寸法h(mm)1.7 寸法y(mm)3.7 寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
4,698 税込5,168
当日出荷

種別クロムフリー 寸法L(mm)13.0 寸法H(mm)1.6 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)4.0 適合板厚(mm)合計1.2~2.3 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)8.0 寸法k(mm)5.5 寸法p(mm)1.4 寸法dk(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
2,484 税込2,732
当日出荷

なだらかな角度の三角形状のトラス頭をより美しく、薄く、広く抑える目的で改良された頭部形状です。
ねじの呼びM4.2 寸法d(mm)4.2 材質SUS410 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)10.5 頭部形状トラス
1パック(12個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。 材質 長さ(mm)14 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(合計)1.4以下 表面処理三価ユニクロ 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
392 税込431
翌々日出荷

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
1箱(125本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング