ねじ・ボルト・釘 :「真鍮 皿 ネジ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(20個)ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理3価ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
8,198 税込9,018
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金 十字穴番号#2 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(280個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 材質真鍮 エスコ品番EA949EJ-411
1個
365 税込402
翌々日出荷

1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8
1箱(250個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理生地(または標準) 頭部形状
1パック(1本)ほか
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1パック(24本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。 材質真鍮/生地 頭部形状皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

長さ(mm)10 ねじの呼びM2.7 材質黄銅 表面処理ニッケル 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 頭部形状 寸法K(mm)1.55 寸法m(mm)(最大)2.9 寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
1箱(30本×5パック)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM2.1 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状
1パック(84本)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM2.4 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿
1パック(53本)ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-304 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M3 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

1箱(200個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじの呼びM8 長さ(mm)18 頭部形状 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 寸法C(mm)約0.4 寸法K(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 寸法dk(Φmm)16 十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
1箱(250本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 ねじの呼びM5
1パック(28本)ほか
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理生地(または標準) 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(1本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状丸皿 材質黄銅 表面処理クローム
1パック(7本)ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(280個)ほか
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM5 頭部形状 材質黄銅 表面処理スズコバルト
1パック(16本)ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理クローム 頭部形状丸皿
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)12 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理BS(真鍮)めっき 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ1 寸法r(mm)(最小)0.60 表面処理黒ニッケル 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6 十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90 寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります