ねじ・ボルト・釘 :「箱 アルミ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。
トラスコ品番125-8541
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
リベット長さ(mm)8.9
カシメ板厚(mm)1.6~4.8
引張強度(N)1640
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)1150
フランジ径(Φmm)8
1箱(1000本)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
材質鉄
表面処理ブロンズ
寸法L(mm)8.9
寸法H(mm)4.1~4.2
寸法A(mm)8
寸法D(mm)4.0(5/32)
寸法G(mm)1.6~4.8
引張強度(kN)1.55
1箱(1000個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6545
アズワン品番67-5559-82
1箱(4000本)
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6546
アズワン品番67-5559-80
1箱(4000本)
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6538
アズワン品番67-5559-79
1箱(5000本)
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6555
アズワン品番67-5559-78
1箱(5000本)
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6548
アズワン品番67-5559-77
1箱(5000本)
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●材質/仕上:リベットボディ/アルミ●マンドレル/アルミ●原産国:日本●コード番号:357-6542
アズワン品番67-5559-81
1箱(4000本)
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-4581
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット長さ(mm)17.9
カシメ板厚(mm)9.5~12.7
引張強度(N)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)2200
フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に
トラスコ品番372-3534
材質アルミニウム(A5056)
全長(mm)10.3
下穴径(Φmm)6.1
カシメ板厚(mm)0.5~1.5
適合ねじM4×0.7
ナット外径(Φmm)6
フランジ厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板等、各種軟質ボードに最適です。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)
材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
表面処理3価ホワイト
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。