ねじ・ボルト・釘 :「絶縁スリーブ(ボルト用)」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP ワッシャー厚さ(mm)3
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140 材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
1袋(4本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDC TANAKA(SDC田中)電流絶縁ボルト
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。 六角ボルトタイプで施工性に優れています。 胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。 仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能) 寸法T1(mm)3 寸法T2(mm)3
1本
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM8 長さ(mm)17 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。 セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み) 材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ 厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3 内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17 寸法d(mm)M16 寸法S(mm)24 外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30 寸法b(mm)38 寸法k(mm)10 寸法m(mm)13 寸法t1(mm)3
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

t1 材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)


1袋(50個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります