ねじ・ボルト・釘 :「自動車用 ネジ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車 材質PC(ポリカーボネート) 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
639 税込703
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリカーボネート 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(1000本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート(PC)
1袋(50本)
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
439 税込483
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
919 税込1,011
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリフェニレンサルファイド 頭部形状なべ 穴の形状六角穴
1袋(100本)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
1袋(50本)
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
1袋(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状なべ
1袋(1000本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付き 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
1袋(50本)
3,298 税込3,628
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(20000個)ほか
57,860 税込63,646
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(25200個)
70,490 税込77,539
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリカーボネート ナット1種
1袋(50個)
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS) ナット1種
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY) ナット1種
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。 セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース 材質ステンレス(SUS304)相当
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等 材質/仕上スチール かしめ可能板厚(mm)1以上
1パック(8個)
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角ナット
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリフェニレンサルファイド 規格1種
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状六角穴付低頭 穴の形状六角穴
1袋(1000本)
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角ナット 白色
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 規格1種
1袋(1000個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 穴の形状六角穴
1袋(1000本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角ナット 黒色
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 規格1種
1袋(1000個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリカーボネート 穴の形状六角穴
1袋(1000本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ポリカーボネート 規格1種
1袋(1000個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備 1袋入数(個)1 ねじ規格並目 材質(本体)TW340(チタン2種)
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1本
879 税込967
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、締め付けには六角レンチを使用します。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。 材質チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1本
119 税込131
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。
用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。 材質チタン 取付穴六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,120 税込5,632
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります