カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • (119)
        • ねじ(28)
        • アンカーボルト(12)

ねじ・ボルト・釘 :「釘 65mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
又釘(スチール) バイオマスパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘(スチール) バイオマスパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(8本)
当日出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。金網、ラス網、鉄線などの留め付けに使用します。
用途木と木をつなぎ合わせるのに。材質スチール
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,700税込1,870
1箱(300本)
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
又釘(鉄/めっき)(パック品) OHSATO(大里)又釘(鉄/めっき)(パック品)OHSATO(大里)
529税込582
1袋(18本)
翌々日出荷から5日以内出荷
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途有刺鉄線や針金などの線材の固定に。材質表面処理めっき
ニッケルクミネジ(コニビオラ 大阪魂ニッケルクミネジ(コニビオラ大阪魂
183,867税込202,254
1袋(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
寸法d(mm)4.5寸法D(mm)9寸法d1(mm)M3.5
フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)フロアー釘 (鉄/クロメートめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1袋(80本)
翌々日出荷
フロアー材を貼る時に使用する釘です。頭部をポンチで打ち込みます。
用途木下地材+フロアー材材質仕上クロメートめっき
リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品) OHSATO(大里)リング釘 平頭 (ステンレス) 200G(パック品)OHSATO(大里)
549税込604
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
胴部がリング状で、打ち込み易く、引き抜き強度も高い釘です。
用途内装下地材や一般木材に。材質ステンレス頭部平頭胴部リングRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品) OHSATO(大里)スクリュー釘 平頭 (鉄/ユニクロめっき) 約250G(パック品)OHSATO(大里)
339税込373
1袋(63本)
翌々日出荷
胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。
用途木部への施工に。材質仕上ユニクロめっき頭部平頭胴部スクリュー
コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) OHSATO(大里)コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(24本)ほか
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し折れにくいのが特徴です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ等に。材質仕上光沢めっき頭部平頭
PS連結釘 10巻入ミニハコ MAXPS連結釘 10巻入ミニハコMAX
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
プラシート連結釘・10巻です。プラシート連結釘・10巻です。
用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スムース(コンクリート用焼入釘)胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5
ワイヤ連結釘 MAXワイヤ連結釘MAX
6,198税込6,818
1箱
翌々日出荷
ワイヤ連結釘です。対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。
用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
ワイヤ連結釘 10巻 MAXワイヤ連結釘 10巻MAX
4,198税込4,618
1箱
翌々日出荷
2×4用釘、10巻入りに変更で現場への可搬性利便性が向上しました。対応機種:HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665Sです。
用途ワイヤ連結釘(2×4用)。材質軟鋼線材長さ(mm)65形状スムース対応機種HN-90N2・HN-90N1・HN-65N1・HN-75N1・HN-90N3・CN-890S・CN-665S胴径(Φmm)3.33入数200本×10巻頭径(mm)7.1
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
15,250税込16,775
1パック(250本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1セット(3000本×2ケース)
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。材質スチール(着色)
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(28本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(10本×5パック)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
HP ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(6本×5パック)
翌々日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ツブシ釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ツブシ釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1セット(5本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
釘の頭をつぶす手間が省け、効率がアップできます。購入しやすい少量パックです。
サカメ釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サカメ釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(6本×5パック)
翌々日出荷から9日以内出荷
逆ネジがついている釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(36本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
(W)コンクリート釘 若井産業(W)コンクリート釘若井産業
384税込422特価
1箱(64本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途木材+コンクリート仕様光沢亜鉛めっき材質
トタン釘 平頭 若井産業トタン釘 平頭若井産業
3,694税込4,063
1箱(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
用途薄鋼板+木材仕様光沢亜鉛めっき材質
スレート差込セット 小波用 座金外径25mm 若井産業スレート差込セット 小波用 座金外径25mm若井産業
3,300税込3,630
1袋(100セット)
4日以内出荷
用途波板+木材仕様クロメート材質番手(太さ)7パッキン黒フェルトパッキン
ステンレス 7型釘 若井産業ステンレス 7型釘若井産業
2,200税込2,420
1箱(200本)
4日以内出荷
用途瓦+木材材質SUS304番手(太さ)12
どぶ漬釘 若井産業どぶ漬釘若井産業
3,667税込4,034
1箱(4kg)
5日以内出荷
用途木材仕様溶融亜鉛めっき材質
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
2,027税込2,230
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
(W)セメントコート釘 若井産業(W)セメントコート釘若井産業
3,250税込3,575
1箱(1550本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質
ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)若井産業
6,435税込7,079
1箱(300本×2巻)
5日以内出荷
用途木材材質SUS304
(W)カラーN釘 若井産業(W)カラーN釘若井産業
15,980税込17,578
1箱(1060本×6箱)
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
(W)カラーCN釘 若井産業(W)カラーCN釘若井産業
10,434税込11,477
1ケース(1100本×4箱)ほか
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
コンクリート釘 エスココンクリート釘エスコ
485税込534
1セット(60本)
翌日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質質量(g)500
丸釘 エスコ丸釘エスコ
800税込880
1ケース(260本)
翌日出荷
材質質量(kg)1
デジN釘 500G入り 八幡ねじデジN釘 500G入り八幡ねじ
1,288税込1,417
1セット(65本×3パック)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイングステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭ウイング
1,198税込1,318
1箱(55本)
当日出荷から翌々日出荷
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
翼コーススレッド〈徳用箱入〉全ネジ ウイング翼コーススレッド〈徳用箱入〉全ネジウイング
1,698税込1,868
1箱(600本)
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ ウイング翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジウイング
999税込1,099
1箱(300本)
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ ウイング翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジウイング
999税込1,099
1箱(300本)
翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘