ねじ・ボルト・釘 :「鉄 黒染め」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=1(W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
種類PD=3(SW+W16×1.0組込)
頭部形状アプセット
ねじの呼びM8
長さ(mm)75
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
山数9
十字穴番号3
寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)12
寸法e(mm)(最小)13.1
寸法K(mm)5
寸法m(mm)7.3
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
頭部形状六角アプセット
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法K(mm)4
1箱(400本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄(または標準)
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
ねじ山種類メートル
1箱(300個)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。