ねじ・ボルト・釘 :「長い木ねじ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。
摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。
頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質鉄
ねじ長さ(mm)63
頭径(Φmm)9
表面処理ユニクロ
穴の形状四角穴3番
引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
用途木材用。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質鉄
表面処理ディスゴ
高品質・信頼のコーススレッド
保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ねじ形状はコーススレッドと同じです。
違いは名称の通りねじ先端にカット刃がついていることです。
カット刃が、木の繊維を切断しながら食い込んでいく為、無理なく入り木割れや高トルクによる頭飛びが起きません。
ロングサイズには「カット付きコーススレッド」がお薦めです。
ねじの呼びM5.5
ねじ長さ(mm)63
材質SUSU410
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼びM5.9
適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。
材質鉄
呼び5.3
表面処理ユニクロめっき
2×4材専用のねじです。ねじは重ねた2×4材に打ち込んでも飛び出さず、しっかりと木材と木材をつなぐぴったりサイズです。とがった先端が刺さり位置決めしやすく、鋭く切り込むので木割れしにくいです。
頭部の特殊加工により打ち終わり時に割れ、ささくれにくく仕上がりがキレイです。
材質鉄(黒亜鉛メッキ)
付属品専用ケース、取扱説明書
1セット(35本)
¥722
税込¥794
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。
適合ドライバー(+)NO.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。