ねじ・ボルト・釘 :「風呂湯沸かし器」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品ソケット1本
材質ステンレス(SUS410)
表面処理サスガード処理(SG)
適合材コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質炭素鋼
表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材コンクリート
インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5339
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
全長(mm)50
下穴径(Φmm)7.5
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)35
最大引張荷重(kN)7
取付け物厚(mm)1~5
ねじの呼びM8
1パック(18本)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番375-5321
材質ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)【取付物】1~20
全長(mm)60
下穴径(Φmm)5.5
ねじ長さ(mm)20
表面処理サスガード処理(SG)
埋め込み深さ(mm)30
最大引張荷重(kN)4.5
ねじの呼びM6
1パック
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)取付物:1~5
ねじ長さ(mm)20
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本
トラスコ品番317-4154
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)【取付物】1~7
全長(mm)70
下穴径(Φmm)11
ねじ長さ(mm)25
埋め込み深さ(mm)50
最大引張荷重(kN)18
ねじの呼びM12
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
1. 薄板締付でも高い締付最大トルクが得られる。
2. 高い保持力が得られる。
3. 薄板間のズレ発生でもねじ込みが可能である。
4. ねじ先端での作業者の危険を防止できる。
ねじ部形状:(首下)円に近い三角形(先端)三角形
ねじ山角度:非対称山(50°)
ねじピッチ:JIS規格タッピン2種と同じ
ねじ先端部:先端テーパ平先
板厚:t0.35~t0.8
下穴形状:各種対応
被締結物厚さ:t2.5以下
用途薄板締結において高いトルクで締結したい箇所
ファンヒーター、給湯器、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、自動販売機、換気扇、システムキッチン、プリンターなど
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。