ねじ・ボルト・釘 :「黒染め」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

ワッシャー(鉄 黒染め) 岩田製作所 CADデータあり
1個
97 税込107
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質パッド:POM/白、ねじ:スチール/黒染 温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(190本)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状 材質ステンレス 穴の形状6ロブ(ピン付) 表面処理ステン黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状ボタン 材質ステンレス 穴の形状六角穴(ピン付) 表面処理ステン黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
種別全ねじ 材質ステンレス 表面処理ステン黒染め 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴(ピン付) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状なべ 材質ステンレス 穴の形状トライウィング 表面処理ステン黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状さら 材質ステンレス 穴の形状トライウィング 表面処理ステン黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

頭部の出っ張りが無く、ねじ部の一方に六角穴が付いていて六角レンチで締め込みます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール 強度区分45H RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
エコ商品
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理黒染め 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2/黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼) 表面処理黒色酸化被膜 穴の形状六角穴 強度区分14.9
1パック(1本)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(4個)ほか
150 税込165
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状低頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷

SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状トラス頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 ねじ径(mm)4 ねじの種類全ねじ 表面処理ブラック 頭部形状バインド頭 穴の形状十字穴 呼径×L(mm)M4×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
219 税込241
当日出荷

大喜多ロックネジ 2種
エコ商品
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。 材質S45C 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80 税込88
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SCM435相当 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ナベヤフクロナット
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤレストボルト
エコ商品
位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染め 適合機種SJK-105・150・250(K) 質量(kg)0.23 熱処理焼入HRC35±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ナベヤスイングボルト(強力型)
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ナベヤスイングボルト(SUS)
エコ商品
材質SUS316L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUM22 寸法E(mm)1.5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC35~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤスイングボルト SBS
エコ商品
材質SUM22 表面処理黒染め タイプSBS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大喜多ロックネジ 1種
エコ商品
材質S45C ねじピッチ(mm)1.5 硬度HRC34~44 仕上黒染 六角穴B(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径ds (mm)M20 長さT(mm)12
1個
99 税込109
7日以内出荷

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ 材質SCM435 長さ(mm)50 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状低頭六角穴付 頭部径(Φmm)13 六角穴対辺(mm)5 性質【機械的】ISO 898/1-13 頭部高さ(mm)5 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 首下長さL(mm)50 ねじの呼びM8 強度区分CLASS12.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d1M8
1パック(2本)
599 税込659
5日以内出荷

ナベヤレストナット(Sタイプ)
エコ商品
材質SCM420 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC56±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります