ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
TRXPタイプナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,378
1箱(2000個)
翌日出荷
材質ステンレス長さ(mm)10寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93表面処理ブラック寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.85寸法k(mm)2ピッチ(山数/inch)20穴の形状TRXPタイプねじの呼びM3ドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5
タップタイプ(+)Pタイプナベワッシャーヘッド(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂¥13,980税込¥15,378
1箱(1250個)
翌日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM3山数20材質ステンレス十字穴番号2寸法D(mm)(最大)3.04/(最小)2.92表面処理ブラック寸法C(mm)(最大)3.14/(最小)3.02頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法c(mm)0.6寸法k(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)5.5寸法dc(Φmm)8
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります