カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ナット(8)
        • ワッシャー・スペーサー(9)
        • (56)
        • ねじ(9)
        • スプリュー・ヘリサート(1)
        • プラグ・止め輪・ピン(1)
        • アンカーボルト(5)

ねじ・ボルト・釘 :「0.5mm板」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイTSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)ボーセイ
21,460税込23,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
テープ連結リベット アルミ/鉄 ボーセイテープ連結リベット アルミ/鉄ボーセイ
35,980税込39,578
1箱(4000本)ほか
15日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】鉄
テープ連結リベット 鉄/鉄 ボーセイテープ連結リベット 鉄/鉄ボーセイ
38,980税込42,878
1箱(5000本)ほか
15日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】鉄【マンドレル】鉄
テープ連結リベット アルミ/アルミ ボーセイテープ連結リベット アルミ/アルミボーセイ
45,980税込50,578
1箱(4000本)ほか
15日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】アルミ
テープ連結リベット ステンレス/ステンレス ボーセイテープ連結リベット ステンレス/ステンレスボーセイ
72,980税込80,278
1箱(5000本)ほか
15日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】ステンレス
テープ連結リベット ステンレス/鉄 ボーセイテープ連結リベット ステンレス/鉄ボーセイ
64,980税込71,478
1箱(4000本)ほか
15日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
材質【リベットボディ】ステンレス【マンドレル】鉄
エビローレットナット ミニP LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナット ミニPLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
889税込978
1個
翌々日出荷
ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。材質スティールカシメ板厚(mm)0.5~3.0
ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドナットエビナット(平頭・アルミ製) 箱入LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1箱(1000個)
当日出荷
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。専用のエビ印ナッターを使用すれば、カシメ板厚に応じた適切なストローク調整ができ、均一な仕上がりとなります。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンバーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等にトラスコ品番372-3534材質アルミニウム(A5056)全長(mm)10.3下穴径(Φmm)6.1カシメ板厚(mm)0.5~1.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットナットミニパック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ローレットナットミニパックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
829税込912
1パック(14個)ほか
当日出荷
ソフトなセッティングで薄板、軟質母材用に最適です。先端テーパーになっていますので、下穴に入りやすく自動打ちなどに最適です。胴部に入ったローレットにより、母材をガッチリグリップしますので、供回りがしにくくなっています。(但し条件によります)胴部のローレットが、かしめリブ形成のガイドとなり、設置が楽にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(55本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
テープ連結リベット アルミ/鉄 52 1箱 4000本入 ボーセイキャプティブテープ連結リベット アルミ/鉄 52 1箱 4000本入ボーセイキャプティブ
34,980税込38,478
1箱(4000本)
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):0.5~3.2●リベット長(mm):7.6●フランジ径(mm):7.9●リベット径(mm):4.0●リベット80本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6544アズワン品番67-5559-86
テープ連結リベット アルミ/鉄 41 1箱 5000本入 ボーセイキャプティブテープ連結リベット アルミ/鉄 41 1箱 5000本入ボーセイキャプティブ
34,980税込38,478
1箱(5000本)
30日以内出荷
連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。
仕様●かしめ板厚(mm):0.5~1.6●リベット長(mm):5.4●フランジ径(mm):6.4●リベット径(mm):3.2●リベット100本装着(テープ1本につき)●材質/仕上:リベットボディ:アルミ、マンドレル:鉄●原産国:日本●コード番号:357-6551アズワン品番67-5559-83
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(65本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
ダンバゼロ パッキン付 袋入 若井産業ダンバゼロ パッキン付 袋入若井産業
3,250税込3,575
1箱(50本×5袋)
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板・薄鋼板同士の接合・折板の水切り面戸・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め材質全長(mm)16ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)16
ステンレス ダンバゼロ 袋入 若井産業ステンレス ダンバゼロ 袋入若井産業
5,000税込5,500
1箱(100本×5袋)
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板・薄鋼板同士の接合・折板の水切り面戸・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め材質SUS410全長(mm)13ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)ねじ(mm)13
ダンバゼロ 袋入 若井産業ダンバゼロ 袋入若井産業
2,500税込2,750
1箱(100本×5袋)
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板・薄鋼板同士の接合・折板の水切り面戸・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め材質全長(mm)14ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)14
ステンレス ダンバゼロ パッキン付 袋入 若井産業ステンレス ダンバゼロ パッキン付 袋入若井産業
6,000税込6,600
1箱(50本×5袋)
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板・薄鋼板同士の接合・折板の水切り面戸・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め材質SUS410全長(mm)16ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)ねじ(mm)16材質(パッキン)ポリオレフィン系
ステンレス インプルナット 若井産業ステンレス インプルナット若井産業
9,298税込10,228
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼板中空用材質SUS304
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(45本)
当日出荷
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
モリブデンワッシャ アローズモリブデンワッシャアローズ
6,898税込7,588
1袋(5個)
翌々日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデン種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビローレットナットECOパック スティール ・スモールフランジ (NSK-RMP)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(30個)ほか
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。ローレット部が母材に食いついて安定した強度を得られ、軟質母材に適しています。胴部に入ったローレットがかしめリブ形成のガイドとなり、母材をガッチリグリップすることで供回りを防ぎます。フランジ(ツバ)が小さく薄いためナットの取り付け部(フランジ)の母材表面からの出っ張りが小さく、目立ちにくく設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。フランジ厚(mm)0.5
レンチ式ナッター M8 8個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 8個セット撥水道場
1,998税込2,198
1袋(8個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
レンチ式ナッター M8 4個セット 撥水道場レンチ式ナッター M8 4個セット撥水道場
1,198税込1,318
1袋(4個)
当日出荷
専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/48個) エスコM5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/48個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(48個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-71入数48ナット径M5×0.8
M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個) エスコM4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/53個)エスコ
1,540税込1,694
1パック(53個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-68入数53ナット径M4×0.7
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
当日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-66入数21ナット径M3×0.5
M5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個) エスコM5/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/48個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(48個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)7.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-85頭部平頭入数48ナット径M5×0.8
M4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/49個) エスコM4/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/49個)エスコ
1,530税込1,683
1パック(49個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)6.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-82頭部平頭入数49ナット径M4×0.7
M3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個) エスコM3/0.5-1.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/21個)エスコ
1,520税込1,672
1パック(21個)
翌日出荷
材質アルミ下穴径(Φmm)5.1適合板厚(mm)0.5~1.5アズワン品番64-2218-80頭部平頭入数21ナット径M3×0.5
YAIBA フレミング ウエハースクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA フレミング ウエハースクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1パック(150本)
4日以内出荷
低頭で薄鋼板同士をとめつける! ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。 頭部が大きいため押さえる力が大きい。
用途建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。質量(g)150寸法D(mm)頭部径:8.1頭部高さ(mm)1.6呼び径d(mm)4.2
ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCOステンレス 皿ばね 重荷重用TRUSCO
299税込329
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ 若井産業ダンバ ゼロ ステンレス 桟鼻用シリーズ若井産業
5,998税込6,598
1箱(100本×5袋)
4日以内出荷
全長(mm)10適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ 若井産業ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ若井産業
4,398税込4,838
1箱(100本×5袋)
4日以内出荷
ねじ径(Φmm)4全長(mm)10ねじ長さ(mm)10頭径(mm)8材質表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴適合板厚(mm)0.5
ダンバゼロ 若井産業ダンバゼロ若井産業
2,698税込2,968
1箱(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.5穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4
フローティングナット シブタニフローティングナットシブタニ
229税込252
1個
4日以内出荷
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(ステンレス/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
889税込978
1パック(50本)
当日出荷から翌々日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(45本)ほか
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ステンレス インプルナット 若井産業ステンレス インプルナット若井産業
919税込1,011
1パック(2セット)
当日出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7シルバー
ターンナットビス付 若井産業ターンナットビス付若井産業(5件のレビュー)
449税込494
1パック(2セット)ほか
当日出荷
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘