絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(413)
  • 日産ネジ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • ボーセイ(11)
  • 日本パワーファスニング(9)
  • TRUSCO(8)
  • ポップリベット・ファスナー(7)
  • ファブエース(4)
  • ボサード(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • エスコ(3)
  • アンブラコ(3)
  • セルジャパン(3)
  • コノエ(2)
  • 大丸鋲螺製作所(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 大喜多(1)
  • 日本ドライブイット(1)
  • OHSATO(大里)(1)
ねじの呼び
  • M1.6(11)
  • M3(474)
  • M3.0(4)
  • M4(6)
  • M4.5(1)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(82)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
バインド(23)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(77)
頭部形状
六角アプセット(10)
頭部形状
六角穴付き(47)
頭部形状
極低頭(7)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(90)
  • SUS303(1)
  • SUS304(53)
  • SUS316(2)
  • SUS316L(6)
  • SUSXM7(6)
  • チタン(4)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(2)
  • 鉄すべて(370)
  • S45C(3)
  • SCM435(50)
  • SCM440(27)
  • SWCH(1)
  • ハステロイ(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(1)
取付穴形状
プラスマイナス(6)
取付穴形状
六角穴(228)
取付穴形状
十字穴(101)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5
  • 0.31(80山)(38)
  • 0.35(72山)(34)
  • 0.4(211)
  • 0.45(22)
  • 0.45(56山)(175)
  • 0.6(46)
  • 0.7(36山)(380)
  • 0.75(14)
  • 0.79(32山)(64)
  • 0.8(173)
  • 0.9(28山)(110)
  • 1(348)
  • 1.05(24山)(30)
  • 1.25(239)
  • 1.5(3,688)
  • 1.75(41)
  • 2.5(13)
  • 3.5(11)
  • その他(19)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(36)
  • 3価ホワイト(41)
  • 3価ユニクロ(2)
  • その他(4)
  • アロック(4)
  • カラー(2)
  • クロメート(34)
  • クローム(28)
  • スズコバルト(20)
  • ゼロクローム(8)
  • ニッケル(64)
  • ノンクローム(8)
  • ユニクロ(30)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(23)
  • 黒亜鉛(31)
  • 黒染め(21)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(17)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(87)
  • 以上(92)
  • 以上(93)
  • 以上(94)
価格
  • 1,500円以下(209)
  • 1,500-10,000円(142)
  • 10,000-50,000円(198)
  • 50,000-100,000円(31)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「1.5mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 1.5mm ねじ
  • 15mm
  • m5 15mm
514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ
690税込759
1パック(10本)
3日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ
254税込279
1パック(10本)
3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
30,980税込34,078
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄) ボーセイウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)ボーセイ
12,770税込14,047
1箱(1000本)
3日以内出荷
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス) ボーセイボブスペーサー BFS15 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,400税込57,640
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
ボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき) ボーセイボブスペーサー BF15 小箱(鉄/ニッケルめっき)ボーセイ
26,570税込29,227
1箱(1000本)
3日以内出荷
ナットの高さを伸ばしスペーサーの機能を持たせた製品です。ボードの積み上げや高さ決めに最適です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきH(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.5
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイセルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)ボーセイ
9,900税込10,890
1箱(1000本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナットTCS 小箱 (ステンレス)ボーセイ
35,740税込39,314
1箱(1000本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,239税込2,463
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじステンレス 低頭キャップ (少量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(8個)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(8個)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
640税込704
1パック(8個)
翌々日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 極低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじステンレス 極低頭キャップ (少量パック)八幡ねじ
850税込935
1パック(8個)
翌々日出荷から8日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付き止めねじ くぼみ先 (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角穴の付いた止めねじ(ホーローセット)です。先端はくぼみ先になっており先端で物を押して固定します。
用途各種締結に。材質鉄/生地ねじの種類六角穴付止めねじ(ホーローセット)先端形状くぼみ先穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
BK ステン+ナベP=2(ウスイタ 大阪魂BK ステン+ナベP=2(ウスイタ大阪魂
12,358税込13,594
1個
8日以内出荷
十字穴番号2
グリ-ン(+-)ナベP=1(3カ-W 大阪魂グリ-ン(+-)ナベP=1(3カ-W大阪魂
9,074税込9,981
1個
翌日出荷
十字穴番号2
ステン+ナベP=2 大阪魂ステン+ナベP=2大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)1.5締付板厚(mm)最小0.8寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
BK ステンTRXタンパ-ナベP1 大阪魂BK ステンTRXタンパ-ナベP1大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
いたずら防止機能とゆるみ止め機能をあわせ持つネジです。
ニッケルHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS 大阪魂ニッケルHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5山数17±1寸法S(mm)1.5寸法e(mm)1.73寸法d2(mm)1.5寸法d3(mm)2.2寸法l1(mm)0.4寸法l2(mm)0.7寸法t2(mm)2呼び径dM3
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X15P0.5 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X15P0.5大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂クロニッケルHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)0.5寸法e(mm)1.73寸法P(mm)0.2寸法s(mm)1.5呼び径dM3寸法dz(mm)1.7
3カ-B HSクボミ-ホソメP0.5HSクボミ-ホソメP0.5 大阪魂3カ-B HSクボミ-ホソメP0.5HSクボミ-ホソメP0.5大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
HS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂HS(FUJI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
ニッケルHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂ニッケルHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
角度(°)トガリ角度:90
HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂HS(ナガイ(トガリ90゜大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌日出荷
角度(°)トガリ角度:90
3カ-WHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂3カ-WHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
角度(°)トガリ角度:90
3カ-B HS(ナガイ(トガリ90゜ 大阪魂3カ-B HS(ナガイ(トガリ90゜大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
角度(°)トガリ角度:90
HS(ASK(トガリ 大阪魂HS(ASK(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(52個)
翌日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
ステンHS(ASK(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(ASK(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(51個)ほか
翌日出荷
チタンHS(クボミサキ 大阪魂チタンHS(クボミサキ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
HS(ナガイ(GS 大阪魂HS(ナガイ(GS大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌日出荷
3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂3カ-B HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌日出荷
3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP)大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌日出荷
ステンHS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(FUJI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(70個)ほか
翌日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘