カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(1,680)
        • ナット(1,697)
        • ワッシャー・スペーサー(500)
        • (118)
        • ねじ(1,838)
        • スプリュー・ヘリサート(108)
        • プラグ・止め輪・ピン(502)
        • アンカーボルト(9)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.5・1.75・2.5・3.5・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「1.5mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • 1.5mm ねじ
  • 15mm
  • m5 15mm
6,452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ
588税込647
1パック(4本)ほか
3日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地) 日産ネジ低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)日産ネジ
254税込279
1パック(10本)
3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
チタン 寸切り 両面取り 大阪魂チタン 寸切り 両面取り大阪魂
999税込1,099
1本
3日以内出荷
『軽い』『強い』『錆びにくい』特徴のためステンレスでは錆びる箇所に向いています。耐久性が高く寿命も長いです。
用途軽さと強度が要求される自転車やロボットに。家屋の屋根や外壁、エクステリアにも。仕様両平先(両面取り)材質チタンRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) OHSATO(大里)強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(4枚)
翌々日出荷
強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止板や布地の穴堀り補強垂直面への仮止め・落下防止
用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,000税込5,500
1箱(500本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄) ボーセイウエルドナット丸型 TWN 小箱(鉄)ボーセイ
12,770税込14,047
1箱(1000本)
3日以内出荷
計上が丸いためナットの方向性を気にせずに取付けることができます。パイロット付きのためにスパッタ等によるリタップ作業が不要です。
用途溶接での施工時に。材質RoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
30,410税込33,451
1ケース(4000個)
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上、黒色外観のため、三価黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,040税込22,044
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
19,130税込21,043
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+六角アプセット P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
16,190税込17,809
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
26,270税込28,897
1ケース(500個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
17,110税込18,821
1ケース(1000個)ほか
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
21,190税込23,309
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
28,060税込30,866
1ケース(1600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
28,300税込31,130
1ケース(800個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,570税込22,627
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,690税込24,959
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
±穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,590税込22,649
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-4 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
18,910税込20,801
1ケース(2000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組み込まれており、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ±なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
24,240税込26,664
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
78,400税込86,240
1ケース(52000個)
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+なべ組込みねじ P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,540税込24,794
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
63,900税込70,290
1ケース(900個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
30,610税込33,671
1ケース(1300個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
35,390税込38,929
1ケース(800個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W POPリベット SD 大阪魂3カ-W POPリベット SD大阪魂
667税込734
1セット(14個)
翌日出荷から翌々日出荷
スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
ハネナイトヒラワッシャーHAW- 大阪魂ハネナイトヒラワッシャーHAW-大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
材質ハネナイト(R)厚さt(mm)1.5
SUSナット(1シュ(ゴクボソ 大阪魂SUSナット(1シュ(ゴクボソ大阪魂
5,725税込6,298
1個
翌日出荷
材質ステンレス
ナット(1シュ 大阪魂ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
規格1種
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
GB SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂GB SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
9,909税込10,900
1袋(500個)ほか
8日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ブラック ピアス(ウスト 大阪魂ブラック ピアス(ウスト大阪魂
5,760税込6,336
1袋(600個)
9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ホワイト ピアス(ウスト 大阪魂ホワイト ピアス(ウスト大阪魂
5,760税込6,336
1袋(600個)
9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
Rブラック SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂Rブラック SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
16,656税込18,322
1袋(500個)
翌日出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
ブラック SUS410 ピアス(ウスト 大阪魂ブラック SUS410 ピアス(ウスト大阪魂
667税込734
1袋(24個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN 大阪魂カエラーLBSUS410 オニバピアスZ(PAN大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
鬼刃ピアスΖ(ゼータ)小箱 ドリルねじ ドリル長タイプ 鬼刃ピアスΖのおすすめポイント 驚きの切れ味 細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能 SUS410の場合 鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能 鉄の場合 鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能 SUS鋼板は使用不可 驚異の耐食性 特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア 優れた作業性 インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK) 専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。
ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ 大阪魂ユニクロ AXプレミアムマルチ ナベ大阪魂
5,160税込5,676
1袋(56個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためねじ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 鉄製(ユニクロめっき) 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで ステンレス製(SUS410) ステンレス(SUS430・304)2mm厚まで 鉄板・アングル 1.0mmから6.5mmまで(焼きなし) 張合わせ可能(鉄板のみ)(例)鉄板厚3.2mmと3.2mm 合わせ厚6.5mmまで
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘