ねじ・ボルト・釘 :「2x4」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
1パック(100本)
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。
セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウイット
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。
外径D(Φmm)最大:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)0.4
寸法H(mm)0.3
寸法D(Φmm)3.4
表面処理3価ホワイト
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#0
ねじの呼びM2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。