ねじ・ボルト・釘 :「3分全ネジ2m」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
商品豆知識
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)2000
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ
材質SS400(相当)またはSWRM(相当)
外径(Φmm)9.13
表面処理ユニクロメッキ
引張強度(N/mm2)400以上
ねじの呼びW3/8
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじの呼び寸法W3/8
材質SS400相当
山数16
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)1000
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質鉄
長さ(mm)2000
表面処理ドブ
ねじ山種類ウィット
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ
材質鉄
呼び寸法W3/8
山数16
表面処理ユニクロメッキ
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウィット
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト
2000mm
ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)9.13
引張強度(N/mm2)520以上
ねじの呼びW3/8
種別全ねじ
種別全ねじ
材質SS400ユニクロメッキ
全長(mm)285
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類ウイット
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。