ねじ・ボルト・釘 :「7mm」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状丸
穴の形状十字穴
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理三価クロメート
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)8
仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.75
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
外径M(Φmm)8
仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)6
外径M(Φmm)8
仕様スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質黄銅
ピッチ(mm)0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)6
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。