カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • (5)
        • ねじ(2)
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.45(56山)・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「A5052 1mm」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(50本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
APリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット/エコパック(アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
549税込604
1パック(70本)
当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のかしめが可能です。機密性にすぐれ、軟質ボードにも対応しています。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ(アルミA5052)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質アルミ十字穴番号2寸法C(mm)約0.4頭部形状寸法K(mm)3.4寸法m(mm)6.7穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)12十字穴深さ(mm)(最大)3.26/(最小)2.70
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
429税込472特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ(A5052)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
APリベット (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,498税込1,648
1箱(300本)
当日出荷から3日以内出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘