ねじ・ボルト・釘 :「LH小ねじ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)5.5
寸法d3(mm)3.674
寸法c(mm)(最小)0.5
寸法k(mm)1.6
穴の形状LH
寸法dk(mm)4.5
ねじの呼びM4
材質鉄
穴の形状LH
表面処理3価ブラック
ねじピッチ(mm)0.7
仕様ラインヘッドの番号:LH-4
色黒
寸法C(mm)(最小)0.5
寸法d1(mm)7.5
寸法d3(mm)4.967
寸法K(mm)2.1
寸法dk(mm)6
1箱(1000個)
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
ねじの呼びM4
材質鉄
穴の形状LH
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.7
仕様ラインヘッドの番号:LH-4
寸法C(mm)(最小)0.5
寸法d1(mm)7.5
寸法d3(mm)4.967
寸法K(mm)2.1
寸法dk(mm)6
1箱(1000個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
仕様ライン穴の番号:LR-4
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法g(mm)(最大)3.19
穴の形状LR
寸法dk(mm)9.4
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。