カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(260)
        • ナット(65)
        • ワッシャー・スペーサー(31)
        • ねじ(164)
        • プラグ・止め輪・ピン(47)
        • アンカーボルト(53)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M12 150」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m12×150
  • ボルト m12 150
620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2150ねじの呼びM12
M12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
3,260税込3,586
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-125種別全ねじ
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(20件のレビュー)
599税込659
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(138件のレビュー)
729税込802
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
605税込666
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1220頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM12x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-35ピッチ1.75外径(Φmm)17
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(7個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
779税込857
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(110件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(65件のレビュー)
839税込923特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
349税込384特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
468税込515
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)大阪魂
40,980税込45,078特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(40個)
当日出荷から11日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)大阪魂(3件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理生地
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1箱(20個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ねじ山種類メートル並目表面処理ユニクロ頭部形状六角
チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M12大阪魂
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/3価ブラック)(小箱)大阪魂
48,980税込53,878
1箱(40個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
99,980税込109,978特価
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘