カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(109)
        • ワッシャー・スペーサー(4)
        • ねじ(6)
        • プラグ・止め輪・ピン(17)
        • アンカーボルト(6)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
1.25・1.5・1.75
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M12×130」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)八幡ねじ
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
3,690税込4,059
1袋(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
4,210税込4,631
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
937税込1,031
1パック(5本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
779税込857
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1箱(50本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノケミカルボルトVカット ドブサンコーテクノ
389税込428
1本
当日出荷から4日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
6,398税込7,038
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
2,498税込2,748
1箱(20本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
13,800税込15,180
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
530税込583
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1218頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコM12x130mm [焼入]パッド付スラストボルトエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
ねじM12×1.75仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-134材質S45C寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
六角ボルトVE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(10個)
8日以内出荷
六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(10個)
8日以内出荷
種別全ねじ材質FRP(ガラスビニールエステル)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルトGE(FRP)(小箱) 大阪魂六角ボルトGE(FRP)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(10個)
8日以内出荷から25日以内出荷
種別全ねじ材質FRP頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)姫野精工所
7,698税込8,468
1箱(40個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45Cタイプ旧JIS種類平行ピン旧JISm6表面処理生地
平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(40個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)タイプ旧JIS種類平行ピン旧JISh7表面処理生地
平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂平行ピン・A種・m6(S45C/生地)(小箱)大阪魂
9,498税込10,448
1箱(25個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)大阪魂
46,980税込51,678
1箱(25個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂内ねじ付きテーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(25個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理生地
割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
82,980税込91,278
1箱(25個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
71,980税込79,178特価
1箱(25個)
当日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
82,980税込91,278
1箱(25個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ニッケル
割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
67,980税込74,778
1箱(25個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
65,980税込72,578
1箱(25個)
翌日出荷から71日以内出荷
材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
82,980税込91,278
1箱(25個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種類割ピン表面処理3価ブラック
外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所外ねじ付きテーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)姫野精工所
32,980税込36,278
1箱(25個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45C-Q(焼入れ)種類外ねじ付きテーパピン表面処理生地
テーパピン(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所テーパピン(鉄/生地)(小箱)姫野精工所(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(25個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質種類テーパピン表面処理生地
テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所テーパピン(SUS303)(小箱)姫野精工所
41,980税込46,178
1箱(25個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS303種類テーパピン
テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂テーパピン(S45C/生地)(小箱)大阪魂
34,980税込38,478
1箱(25個)
当日出荷から71日以内出荷
材質S45C種類テーパピン表面処理生地
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
519税込571特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
469税込516
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地
デンデンボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(30個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂デンデンボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
28,980税込31,878
1箱(30個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱) 大阪魂デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)大阪魂
76,980税込84,678
1箱(30個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイス m12×1.5特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘