カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(5)
        • ナット(22)
        • ワッシャー・スペーサー(1)
        • ねじ(1)
        • スプリュー・ヘリサート(5)
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価ブラック・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「M12X1.25」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m12x1.25
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質SUS
パーカーコガタナット(1シュ 大阪魂パーカーコガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌日出荷
ニッケルコガタナット(1シュ(B12 大阪魂ニッケルコガタナット(1シュ(B12大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
BCコガタナット(1シュ 大阪魂BCコガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
825税込908
1個
翌日出荷
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
789税込868
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
629税込692
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
929税込1,022
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂ジオメット SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
2,787税込3,066
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M12寸法s(mm)19寸法h(mm)10.5寸法m(mm)9
3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W SCM435 Uナット(ホソメ大阪魂
2,216税込2,438
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25
SUS ヘンカンメネジ 大阪魂SUS ヘンカンメネジ大阪魂
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
ユニクロ FRLナット(ホソメ 大阪魂ユニクロ FRLナット(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌日出荷
表面処理ユニクロ
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ステンUナット(ウス(ホソ 大阪魂ステンUナット(ウス(ホソ大阪魂
956税込1,052
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1寸法e(mm)15寸法s(mm)13呼び径dM8ピッチP(mm)1
3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
919税込1,011
1パック(5本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,560税込6,116
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-33入数100個
セルフロッキングナット(細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂セルフロッキングナット(細目(鉄/ユニクロ)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(150個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
ゆるみ止めナット(細目(SCM/生地) 大阪魂ゆるみ止めナット(細目(SCM/生地)大阪魂
829税込912
1パック(1個)
翌日出荷
材質SCM表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック) 大阪魂ゆるみ止めナット(薄形(細目(鉄/三価ブラック)大阪魂
449税込494
1パック(2個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
六角ナット(3種(切削細目左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(3種(切削細目左ねじ(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種(切削細目左ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(3種(切削細目左ねじ(鉄/生地)大阪魂
659税込725
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
M12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x12mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12S
M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12M
M12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x24mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12L
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘