ねじ・ボルト・釘 :「M2.6 なべねじ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
エスコ品番EA949NT-263
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)8
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)21
ねじ長さ(mm)22
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)2~5
トラスコ品番202-7364
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
質量(g)71
最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
1パック(12本)
¥659
税込¥725
当日出荷
エスコ品番EA949NT-269
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
ねじ径M2.6
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-268
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
1パック(25個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
エスコ品番EA949NT-261
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-262
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじの呼びM4
頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状プラスマイナス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)5
寸法k(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-267
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-264
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-266
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)15
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)12
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-265
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA945AP-103
材質ポリカーボネート
長さ(mm)4
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M2.6
長さ(mm)4
頭部形状ナベ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA949NT-260
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-104
材質ポリカーボネート
長さ(mm)10
ねじ径M2.6
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス
頭部形状なべ
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質RENY
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
ねじ規格並目
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
ねじ規格並目
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。