カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(5)
        • ナット(8)
        • ワッシャー・スペーサー(15)
        • ねじ(26)
        • プラグ・止め輪・ピン(1)

ねじ・ボルト・釘 :「M3X50」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m3x50
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
849税込934
1袋(50本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
289税込318
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
2,313税込2,544
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(18個)
翌々日出荷
材質SUS
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
319税込351
1パック(8本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,410税込1,551
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-350
M3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-350
M3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本) エスコM3 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/11本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(11本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-350関連資料仕様(0.14MB)
M3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM3 x50mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)50頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-350
M3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM3 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-350長さ(mm)50ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M3 x 50mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本) エスコM3 x 50mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/9本)エスコ
395税込435
1パック(9本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-218長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状皿頭
M3 x 50mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-119長さ(mm)50ねじ径M3頭部形状鍋頭
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1箱 300個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1箱 300個入WURTH ELEKTRONIK
65,980税込72,578
1箱(300個)
6日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2026アズワン品番65-7914-86
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2958アズワン品番65-7913-30
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
78,980税込86,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1726アズワン品番65-7967-77
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 50mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:50mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1918アズワン品番65-7912-16
M16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x50x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-162厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)50
M3  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-306材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状ナベ
M3 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-111長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
M 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
479税込527特価
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA945AP-106材質ポリカーボネート長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本) エスコM3 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/50本)エスコ
250税込275
1パック(50本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-315関連資料仕様(0.14MB)
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入Hutchinson
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6205アズワン品番65-7937-87
M3x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状ナベ頭
Bague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 - M 3 Diametres:7 5 x 1袋 50個入Hutchinson
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 3.6 mm、外径は 7.5 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3 - M3●外径:7.5mm●内径:3.6mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6214アズワン品番65-7938-40
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本) エスコM 3 x 4mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/50本)エスコ
615税込677
1パック(50本)
翌日出荷
材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-105長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x  6mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-110長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本) エスコM3x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)エスコ
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AS-308長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状皿頭
M5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコM5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-550
M3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-306長さ(mm)6ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-310長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-305長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-304長さ(mm)4ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-308長さ(mm)8ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入Hutchinson
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●厚さ:1mm●材質:軟鋼●コード番号:229-6208アズワン品番65-7938-11
Bague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入 HutchinsonBague Bs A 3 9 - M 4 Diametres:7 x 1袋 50個入Hutchinson
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
「 Hutchinson Le Joirnt Fran c ois 」のバイマテリアルリングワッシャゴム接着シールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にシーリングするのに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 4.5、外径は 7 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:A3.9 - M4●外径:7mm●内径:4.5mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6215アズワン品番65-7937-81
角ワッシャー(U字 板厚3.0(ステンレス/生地) 大阪魂角ワッシャー(U字 板厚3.0(ステンレス/生地)大阪魂
519税込571
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)3呼び寸法16外径(Φmm)50表面処理生地(または標準)
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
549税込604
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

am350特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘