ねじ・ボルト・釘 :「P90」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1パック(10個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
1袋(100個)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
27,980 税込30,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

胴ぶち・コンパネ等の取付けに! からまわりやゆるみが少ない! 板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5 下穴径(Φmm)4.5 ねじ(mm)30 頭径(mm)8.8
1パック(21本)
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1パック(20本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(2個)
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(1個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
RoHS
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
259 税込285
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。 種別半ねじ 材質/仕上鉄/三価めっき 頭部形状小形六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,990 税込3,289
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
670 税込737
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
585 税込644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
種類丸形 仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き 種類丸形 給脂穴M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(40個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット
1個
389 税込428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法H(mm)160 寸法S(mm)35 寸法P(mm)90 ねじ径dM12
1個
1,487 税込1,636
翌日出荷

1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2個)
629 税込692
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

寸法H(mm)75 寸法S(mm)35 寸法P(mm)90 ねじ径dM12
1個
1,567 税込1,724
翌日出荷

寸法H(mm)160 寸法S(mm)35 寸法P(mm)90 ねじ径dM12
1個
3,485 税込3,834
翌日出荷

1個
2,394 税込2,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(35個)
2,523 税込2,775
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,249 税込1,374
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,185 税込1,304
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ
RoHS
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
用途各種部品の取付などに。 セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160) ねじ径M4、M5 表面処理ユニクロめっき ねじ規格部品:JIS規格準拠
1セット
6,298 税込6,928
6日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング