カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(57)
        • ナット(213)
        • ワッシャー・スペーサー(9)
        • (19)
        • ねじ(3)
        • スプリュー・ヘリサート(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(2)
絞り込み
取付穴形状
ねじピッチ(mm)/山数
0.7(36山)・0.8・1.5・2・2.5・3・3.5・3.63(7山)・その他
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「S46」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂ジュラコン POM 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
ピアスBRヒョウジュン 九飛勢螺ピアスBRヒョウジュン九飛勢螺
667税込734
1袋(90個)
翌日出荷から8日以内出荷
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
63,590税込69,949
1ケース(200本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
48,090税込52,899
1ケース(200本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
41,270税込45,397
1ケース(200本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 2種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
44,330税込48,763
1ケース(144本)
6日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 1種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
33,390税込36,729
1ケース(140本)
6日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。冷間圧造製品です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
38,120税込41,932
1箱(1000本)
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
KRS.B.Rサラ(ステン-テツ 大阪魂KRS.B.Rサラ(ステン-テツ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷から8日以内出荷
3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(49個)
翌日出荷
六角樹脂スペーサー HESシリーズ タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズタカチ電機工業
319税込351
1袋(20個)
翌々日出荷
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66乳白色外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
キジ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂キジ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
16,298税込17,928
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)2寸法e(mm)53.1寸法l(mm)41.9寸法s(mm)46寸法m(mm)23ピッチP(mm)2寸法m1(mm)23ねじの呼びdM30
ドブS45Cハ-ドロックN 大阪魂ドブS45Cハ-ドロックN大阪魂
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)46寸法e(mm)53.1寸法l(mm)41.9寸法m(mm)23ピッチP(mm)並目:3.5、細目:2.0寸法m1(mm)23ねじの呼びdM30
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(タカガタ(1シュ大阪魂
2,232税込2,455
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
寸法(mm)(割ピン)6.3×56ピッチ(mm)3.5溝数6寸法S(mm)46寸法m(mm)33寸法n(mm)7寸法w(mm)24ねじの呼びdM30
3カ-W フクロN(3ガタ1シュ 大阪魂3カ-W フクロN(3ガタ1シュ大阪魂
2,807税込3,088
1個
翌日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
寸法A(mm)41.5寸法S(mm)46寸法T(mm)1.6寸法R(mm)21寸法m2(mm)45寸法m3(mm)24ねじの呼びdM30
SUSミゾツキN(タカガタ(1シュ 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(1シュ大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
5,169税込5,686
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数8
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂パ-カRZ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
3,785税込4,164
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
カドミレス BS マイクロサ-ト 大阪魂カドミレス BS マイクロサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌日出荷
表面処理BS
ドブハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂ドブハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
5,792税込6,371
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ大阪魂
6,878税込7,566
1個
翌日出荷
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(1シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(タカガタ(1シュ大阪魂
7,527税込8,280
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
6,338税込6,972
1個
翌日出荷
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
5,469税込6,016
1個
翌日出荷
3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W S45C(H) HLN(ホソメ大阪魂
6,307税込6,938
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSセルフロッキングN 大阪魂SUSセルフロッキングN大阪魂
6,494税込7,143
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
クロメ-トFRLナット 大阪魂クロメ-トFRLナット大阪魂
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
1,174税込1,291
1個
翌日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
FRLナット 大阪魂FRLナット大阪魂
1,534税込1,687
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
セルフロッキングN 大阪魂セルフロッキングN大阪魂
1,660税込1,826
1個
翌日出荷から8日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W FRLナット 大阪魂3カ-W FRLナット大阪魂
1,832税込2,015
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
SUSFRLナット 大阪魂SUSFRLナット大阪魂
5,083税込5,591
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ1種
3カ-W セルフロッキングN 大阪魂3カ-W セルフロッキングN大阪魂
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W タカN 大阪魂3カ-W タカN大阪魂
5,760税込6,336
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ドブタカN(アトタップ 大阪魂ドブタカN(アトタップ大阪魂
2,914税込3,205
1個
翌日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ステンBT(ゼン(B46(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B46(P2.0大阪魂
4,938税込5,432
1個
翌日出荷
長さ(mm)60タイプ細目寸法S(mm)46寸法K(mm)19ピッチP(mm)2ねじの呼びdM30

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘