カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(395)
        • ナット(98)
        • ワッシャー・スペーサー(74)
        • ねじ(63)
        • スプリュー・ヘリサート(41)
        • プラグ・止め輪・ピン(48)
        • アンカーボルト(40)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「m12×1.0」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
  • m12 1.0
  • m12 10.9
  • m12×100
759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切ボルト 共立電機寸切ボルト共立電機
679税込747
1個
翌々日出荷
-
SUSビッグワンヨウイケイタカN 大阪魂SUSビッグワンヨウイケイタカN大阪魂
1,527税込1,680
1個
翌日出荷
3カ-W ナット(2シュ(ゴクボソ 大阪魂3カ-W ナット(2シュ(ゴクボソ大阪魂
1,467税込1,614
1個
翌日出荷
ナット(2シュ)(ゴクボソ 大阪魂ナット(2シュ)(ゴクボソ大阪魂
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
3カ-W コガタナット(3シュ 大阪魂3カ-W コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(42個)
翌日出荷
ユニクロ コガタナット(3シュ 大阪魂ユニクロ コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(47個)
翌日出荷
ECO-BSナット1シュ 大阪魂ECO-BSナット1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
コガタナット(3シュ 大阪魂コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(49個)
翌日出荷
ヒダリナット(1シュ(セッサク 大阪魂ヒダリナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂S45C(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,319税込1,451
1個
5日以内出荷
・リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホイールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。・KRRのタップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
169税込186
1個
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>・ゆるみ対策・薄いプレートなどの固定
3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS 大阪魂3カ-B サラバネW(ネジヨウ(ケイ JIS大阪魂
38,600税込42,460
1袋(500個)
翌日出荷から13日以内出荷
インサートねじワークショップキット(電動工具用) フェルケルインサートねじワークショップキット(電動工具用)フェルケル
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。全てのツールが六角軸なので電動ドリルで挿入作業が完結できます。手作業に比べて効率が高まります。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3095セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各10個、下穴用六角軸ドリル(品番:03083/03084/03085/03086/03087)、六角軸タップ(品番:03093/03094/03095/03096/03097)、六角軸インサートねじ挿入工具(品番:08093/08094/08095/08096/08097)、六角軸折取工具(品番:07093/07094/07095/07096/07097)、アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、収納用ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
インサートねじワークショップキット フェルケルインサートねじワークショップキットフェルケル
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
インサートねじで潰れたねじの修復、強化が可能です。汎用性の高い5サイズのインサートねじと挿入作業に必要な工具を一式収納できるセットです。補修作業現場に常備することで緊急作業に対応できます。消耗したパーツは補充可能です。
用途ネジ穴の補修、強化に。緊急補修用の備えに。その他【インサート】DIN規格適合品適合【ボルトねじ】M5-M12トラスコ品番689-3088セット内容インサートねじ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各25個(M12は10個)、ストレートシャンクドリル(5.2/6.3/8.3/10.4/12.4mm)、ハンドタップ(M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)、インサートねじ挿入工具(品番:08008/08009/08011/08013/08015)、折取工具(品番:07008/07009/07011/07013/07015)、収納ケース材質インサートねじ:ステンレス、ドリル、タップ:高速度鋼(HSS-G)、挿入、折取工具:工具鋼、ケース:樹脂精度【インサート】ISO2級/6Hねじの呼びM5-M12
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)角ワッシャー 小形(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
209税込230
1パック(4枚)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した角座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類角ワッシャー
8-クロメート カクW(オオガタ 大阪魂8-クロメート カクW(オオガタ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
ユニクロ Uジ(カクW(1/2) 大阪魂ユニクロ Uジ(カクW(1/2)大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷
寸法d(mm)14呼びM12(w 1/2)寸法D(mm)40
ステン Uジ(カクW 大阪魂ステン Uジ(カクW大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
SUS316HLN(ホソメ 大阪魂SUS316HLN(ホソメ大阪魂
4,678税込5,146
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)1.5寸法e(mm)27.7寸法l(mm)23.2寸法s(mm)24寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM16
3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,563税込5,019
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
ドブヨコアナツキイケイタカN(B19 大阪魂ドブヨコアナツキイケイタカN(B19大阪魂
1,158税込1,274
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)22寸法S(mm)19寸法L2(mm)12寸法C(Φmm)13.7寸法B(Φmm)13寸法A(Φmm)6ねじの呼びdd:M12、d1:W1/2
ドブイケイタカN(B19アトタップ 大阪魂ドブイケイタカN(B19アトタップ大阪魂
1,294税込1,423
1個
翌日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)25寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)22
ドブイケイタカN(B=19 大阪魂ドブイケイタカN(B=19大阪魂
1,038税込1,142
1個
翌日出荷
長さ(mm)40寸法L(mm)40呼び径M12-W1/2寸法L1(mm)20寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2寸法L2(mm)17
3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
2,394税込2,633
1個
翌日出荷
長さ(mm)1.5質量(g)67寸法e(mm)34.6寸法l(mm)19.3寸法s(mm)30寸法m(mm)12ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5寸法m1(mm)12ねじの呼びdM20
ユニクロ フランジN(Sツキ(P=1.0 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ(P=1.0大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12寸法m(mm)7.5ねじの呼びdM8(12×1.0)寸法dc(mm)17
3カ-W GUナット GUナット (1シュ 大阪魂3カ-W GUナット GUナット (1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
M12までは2種タイプ M14・M16は1種タイプ
タイプ1種寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22単重(g)24寸法h(mm)12.2寸法m(mm)10.4呼び径dM14ピッチP(mm)2参考ねじ締付トルク(N・m)99
SUSイケイタカN(B=19 大阪魂SUSイケイタカN(B=19大阪魂
1,112税込1,223
1個
翌日出荷
呼び径M12-W1/2寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2
ユニクロ イケイタカN(B=19 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
呼び径M12-W1/2寸法A(mm)M12寸法S(mm)19寸法B(mm)W1/2
パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3 大阪魂パ-カRZ SCM435 HLN(ウスガタ H-3大阪魂
4,976税込5,474
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
6カクウエルドN(KMセイコウ 大阪魂6カクウエルドN(KMセイコウ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌日出荷
ステン 大阪魂ステン大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
M12までは2種タイプ M14・M16は1種タイプ
ドブハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂ドブハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
965税込1,062
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
316L Uナット(SUS316Lリング 大阪魂316L Uナット(SUS316Lリング大阪魂
1,256税込1,382
1個
翌日出荷
タイプ1種
3カ-W HLB 大阪魂3カ-W HLB大阪魂
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
SUSXM76カクウエルドN(オオサカF 大阪魂SUSXM76カクウエルドN(オオサカF大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
ドブS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ドブS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
1,265税込1,392
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂パ-カRZS45C(H)HLN(ウス(ホソ大阪魂
2,085税込2,294
1個
翌日出荷
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘