ねじ・ボルト・釘 :「m3 4ネジ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(1個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
230 税込253
当日出荷

材質/仕上鉄/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-304 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)20 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-320 関連資料仕様(0.14MB)
1個
260 税込286
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-105 長さ(mm)4 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1個
545 税込600
翌日出荷

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-43 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
160 税込176
当日出荷

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-244 長さ(mm)12 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-45 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
180 税込198
当日出荷

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-245 材質ステンレス 長さ(mm)15 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-42 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
160 税込176
当日出荷

エスコ品番EA949AJ-243 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質ステンレス エスコ品番EA949AJ-247 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
570 税込627
翌日出荷

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-248 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
610 税込671
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-242 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
当日出荷

材質/仕上ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-246 材質ステンレス 長さ(mm)20 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-241 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
翌日出荷

材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理SC-4 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 表面処理3価クロメート 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(47個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(70個)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 寸法T(mm)0.5
1箱(1000個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)ほか
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ニッケル 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理黒ニッケル 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)
14,980 税込16,478
10日以内出荷

ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86 寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96 寸法D1(Φmm)6 寸法T(mm)0.5 寸法d1(Φmm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)(参考)3.6 寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)
9,898 税込10,888
10日以内出荷

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります