ねじ・ボルト・釘 :「m3 4ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
十字穴番号2
色黒
寸法m(mm)4.1
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法T(mm)0.5
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1200個)
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理亜鉛黒
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM3
材質鉄
十字穴番号2
寸法a(mm)3
表面処理クロメート
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ノンクロームホワイト
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.86
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.96
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。