ねじ・ボルト・釘 :「w3 8 全 ネジ」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上ステンレスSUS304 頭部形状六角頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1袋(20本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルトのねじ先端保護に。 材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)1.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット(インチ)
1パック(2個)ほか
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。キャップの内側はネジ切り構造なので、はめやすく、抜けづらい特長があります。また、キャップ装着時の接着など二次加工を不要に。下向きボルトに装着しても抜け落ちません。 。キャップを装着する時は押し込み、取り外す際は回しながら外します。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1セット(30個)
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W3/8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-333 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

先端部の保護安全に簡単取り付けのねじ保護キャップです。内側のねじ切構造で抜けにくいです。
用途全ねじ・ボルト・Uボルト・アンカーのねじ先端保護に。 適合ねじ径:W3/8 材質エラストマー樹脂 長さ(mm)ねじ切:15 品番大里品番:557-334 高さ(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
309 税込340
翌々日出荷

サンコーテクノスラブダケアンカー
エコ商品
穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です 材質スチール 適合母材穴あきPC板・ハーフPC板用 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)12 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(100本)ほか
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(6本)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(5個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー 材質エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
1セット(20個)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります