ねじ・ボルト・釘 :「w3 8 全 ネジ」の検索結果
ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)90
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1箱(50個)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
色黒
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ニッケル
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ダクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理グリーン
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理ブラック
寸法e(mm)15
頭部形状六角トリーマ組込
寸法s(mm)13
寸法d1(mm)14.5
寸法k(mm)5.5
寸法dk(mm)12.6
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
長さ(mm)100
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
1箱(50個)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
寸法a(mm)8.4
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法S(mm)13
表面処理ノンクロームブラック
寸法e(mm)14.1
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
穴の形状十字穴
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。