5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い種類の病害防除に役立ちます。 付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。 果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。 みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
農林水産省登録第(号)22345 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 有効成分マンゼブ80.0% 適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
1個(250g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

果樹を中心に幅広い病害スペクトラムを有する総合防除剤です。 病原菌の胞子発芽を強く阻害し、予防的な散布が効果的です。 耐性菌出現の報告はなく、安定した防除効果を示します。
剤形水和剤 有効成分有機銅80.0% 性状黄緑色水和性粉末45 μm以下 農林水産省登録第(号)15664 毒劇区分普通物
1個(500g)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

日産化学エクシレルSE
シンクイムシ類、ハマキムシ類、ミカンハモグリガ等のチョウ目害虫、及びチャノキイロアザミウマ、オウトウショウジョウバエ、ミカンキジラミ等の広範囲な害虫に卓効を示します。 主に害虫の摂食により薬剤が虫体に取り込まれ、速やかに摂食活動を停止させます。 害虫の卵、各幼虫令期及び成虫にも効果を示すので、害虫の複数ステージに影響を与え、害虫個体群を許容水準以下に維持します。 葉面浸透性と局所的な移行性を持つので、害虫の食害部まで有効成分が到達し、より効果的な防除ができます。またこの効果により優れた耐雨性を示します。
用途果樹や茶の害虫に幅広く効果を発揮する 農林水産省登録第(号)23563 有効成分シアントラニリプロール 10.2% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1本(200mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌成分「イソピラザム」を配合した野菜・果樹用殺菌剤です。 適用病害に高活性、だから効果が長期間持続、余裕を持ったローテーション散布を実現します。 浸達性、耐雨性も高く、安定した効果が長く続きます。 スペクトラムが広く、キャベツの株腐病と菌核病、レタスのすそ枯病と菌核病などの同時防除も可能です。
適合病害虫うどんこ病、灰色かび病、葉かび病、すすかび病、輪紋病、黒枯病、褐斑病、菌核病、つる枯病、すそ枯病、黒斑病、白斑病、尻腐病、株腐病、赤星病、モニリア病、斑点落葉病、黒星病、黒点病、灰星病、落葉病、黒とう病 有効成分イソピラザム18.7% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物いちご、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、メロン、レタス、はくさい、キャベツ、りんご、なし、もも、小粒核果類 、かき、ぶどう 農林水産省登録第(号)23921 毒劇区分普通物
1本(500mL)
5,798 税込6,378
当日出荷

「スルホキシイミン系」の殺虫剤です。現在の知見において、既存のどの系統の殺虫剤とも交差抵抗性は認められていません。 幅広い種類のカメムシ目害虫に効きます。試験した全てのアブラムシ類(20種以上)とコナジラミ類、カイガラムシ類に対して、卓越した効果が確認されました。 浸透移行性と浸達性があり、残効性に優れます。散布後に展葉してくる新葉にも有効成分が移行し、一定期間防除効果が期待できます。 速効性に優れています。散布後すぐに、ストレッチ症状が観察され、数時間後には多数の虫が落下して死亡します。(カイガラムシ類を除く) 耐雨性があります。薬液乾燥後、降雨があっても良好な防除効果が期待できます。
用途野菜・果樹の吸汁性害虫防除に。スルホキシイミン系殺虫剤 農林水産省登録第(号)24017 有効成分スルホキサフロル 9.5% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体
1本(250mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります