Z-EALフリーターンクロスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
回転抵抗を下げ、よりスムーズに長時間回転することが可能になりました。
ハンドルレバーのセンターロック機構を搭載し不意なハンドルレバーのズレを防止します。
専用の不織布製袋が付いています。
差込角(inch)1/2寸法L1(mm)133寸法L2(mm)264寸法L3(mm)350質量(g)915付属品不織布製専用収納袋
12.7mm差込 フリーターンクロスレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
汎用のソケットが取り付けられるクロスレンチです。
空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。
ハンドルバーは楕円形状で空転しません。
ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
トラスコ品番828-0322全長(mm)280差込角(mm)12.7全幅(mm)350
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
クロスレンチトップマン[工具・金物]税込¥615~¥559~
缶ホルダーE-MAKE税込¥3,738¥3,398