スピードクロスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307質量(g)810寸法L(mm)129差込角(mm)12.7寸法H(mm)400寸法D(mm)14寸法D1(mm)25寸法D2(mm)22
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
ページ: 1/ 3