絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • コイズミ(小泉成器)(137)
  • ODELIC(オーデリック)(124)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 山田照明(30)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ELPA(11)
  • 東芝ライテック(7)
  • 三菱電機(4)
  • オーム電機(2)
  • TOKISTAR(2)
  • かがつう(1)
機能
  • タイマー付ON-OFF(1)
  • 人感センサ(1)
  • 点灯照度調整機能(7)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(10)
  • 温白色(2)
  • 電球色(30)
消費電力(W)
  • 5未満(18)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100(29)
  • 100~200(1)
  • 200(2)
  • 242(2)
色(本体)
  • グレー(3)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(12)
  • ブラウン(7)
  • ブラック(14)
  • ホワイト(11)
  • レッド(1)
グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
光束(Lm)
  • 1000未満(23)
  • 1000~2000未満(1)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
  • 3000未満(29)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000以上(10)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
  • ×(29)
  • (1)
×・○
演色指数(Ra)
  • 80未満(3)
  • 80~90未満(32)
  • 90以上(1)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
タイマー付ON-OFF(1)
人感センサ(1)
点灯照度調整機能(7)
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプDAIKO(大光電機)
13,900税込15,290
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.8容量(VA)14電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当機能点灯照度調節機能付(暗・明)光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプDAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
11,900税込13,090
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtypeDAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1
アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出100径(Φmm)155電圧(V)AC100専用口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
アウトドアライト/スポットライト/オプション DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/オプションDAIKO(大光電機)
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形光源色電球色LEDLED交換可
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/マルチタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命光源寿命40,000時間LEDLED交換可調光の可否
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。
アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ブラケット/シリンダー型DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形
アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ0.5 Φ50 JDR 75W形65W相当DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵電圧(V)AC100専用消費電力(W)9色温度(K)2700容量(VA)15光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ハイポール/ブラックDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から53日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)寸法(mm)出100径(Φmm)□155電圧(V)AC100専用消費電力(W)4口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/CDM-T35W相当DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)18.2容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T35W相当
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
アウトドアライト/ポール DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポールDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/スタンド DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スタンドDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付、調光器併用不可電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5寸法(Φ×高さH)(mm)□90×83色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)51.5光源寿命40000時間容量(VA)11光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)335調光の可否非調光防水防雨形従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/フットライト DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライトDAIKO(大光電機)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形
LED足元灯 DAIKO(大光電機)LED足元灯DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
マット敷工法使用可能
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:黒消費電力(W)1定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)8光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□50適合壁厚(mm)5~25光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)□60電源容量(VA)3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8調光の可否非調光
アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/門柱灯/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高さ(mm)125電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色LEDLED交換可容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付クラッシックタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/クラッシックタイプポーチ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプランプ付LEDLED交換可点灯保持時間60秒調光の可否
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
調光の可否ランプランプ付電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間仕様傾斜天井使用可能保護構造防雨・防湿形LEDLED交換可
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵LEDLED交換不可演色指数(Ra)83調光の可否
アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.1容量(VA)11電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間保護構造防雨・防湿形仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
ポーチライト