絞り込み
色(本体)
その他・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ホワイト・レッド
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ポーチライト

462件中 441462
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
消費電力(W)7.7仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、裏ネジ式適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.3高さ(mm)185奥行(mm)93色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)28.5光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-94明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
消費電力(W)8.1仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、裏ネジ式材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白)幅(mm)185質量(kg)1.4高さ(mm)200奥行(mm)93機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度切替可能色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)27.1光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)220アズワン品番64-9324-93明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
LED一体形 足元灯 東芝ライテックLED一体形 足元灯東芝ライテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可高さ(mm)120光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間LED一体形照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) 門柱灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) 門柱灯東芝ライテック
16,980税込18,678
1台
8日以内出荷
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。 壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用材質アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白質量(kg)1.2高さ(mm)225径(Φmm)205光源LED(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64.2光源寿命40000時間LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LED電球(指定ランプ) アクセントライト 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) アクセントライト東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
シンプルな形状のアクセントライトです。 ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。 必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可幅(mm)115質量(kg)1.1高さ(mm)160奥行(mm)127色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.9光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 ポーチ灯 東芝ライテックLEDユニットフラット形 ポーチ灯東芝ライテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
LED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯 東芝ライテックLED電球(指定ランプ) ON/OFFセンサー付ポーチ灯東芝ライテック
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。 必ず壁スイッチをお使いください。
光源寿命40000時間LEDランプ別売適合ランプLED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W・60W相当照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
アウトドアライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライトENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82
アウトドアライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライトENDO(遠藤照明)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)2.3タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82
アウトドアライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライトENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
消費電力(W)8.9/8.5仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)2.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
アウトドアライト ENDO(遠藤照明)アウトドアライトENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
消費電力(W)8.9/8.5仕様防雨形(IP67)、調光不可種別白熱球100/80W形器具相当質量(kg)4タイプコンクリート埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプディスク100×1 G×53-1a色(本体)メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)演色指数(Ra)85
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7質量(kg)2.1電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
ポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)ポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。 調光範囲100~約1%
消費電力(W)7.7質量(kg)1.3電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)E.L.Hポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様E型・防雨型・ねじ込式質量(kg)1高さ(mm)190奥行(mm)123電球LEDLEDLED一体型
人感センサ付アウトドアスポットライト コイズミ(小泉成器)人感センサ付アウトドアスポットライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
色温度(K)2700光源寿命40000時間
E.L.Hポーチ灯防雨型 コイズミ(小泉成器)E.L.Hポーチ灯防雨型コイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDの光を独自の配光技術で制御し、快適なあかりをお届けする「E.L.H」シリーズ。 まぶしさを感じさせないグレアカットとスリットからのモレ光が、表情豊かなアウトドア空間を演出します。 アプローチをコーディネートができるガーデンライトとのシリーズでご使用いただけます。
仕様防雨型・ねじ込式調光範囲:100~約1%/絶縁台不要質量(kg)0.9高さ(mm)190奥行(mm)110電球LEDLEDLED一体型
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
用途屋外用照明取付壁面取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用三菱電機
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋外用照明ホワイト取付壁面縦取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形本体鋼板仕上【セード】アクリル 乳白色消し塗装仕上光源寿命40000時間光束(Lm)470クラス40演色指数(Ra)82電源ユニット内蔵
全配光電球 BR交換光源ユニ 防雨型 Panasonic(パナソニック)全配光電球 BR交換光源ユニ 防雨型Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
パナソニック (Panasonic) の全配光電球です。
入数(個)1特性防雨型、交換光源配光タイプ全方向
上下電球 BR交換光源ユニ 防雨型 Panasonic(パナソニック)上下電球 BR交換光源ユニ 防雨型Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
パナソニック (Panasonic) の上下電球です。
グレー入数(個)1特性防雨型、交換光源配光タイプ上下
LEDポーチライト 上下配光 ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト 上下配光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様防雨型長さ(mm)215幅(mm)90奥行(mm)147LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合
LEDランプ ユニバーサル ヘアライン ODELIC(オーデリック)LEDランプ ユニバーサル ヘアラインODELIC(オーデリック)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4仕様調光器不可、防雨型材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)質量(kg)3径(Φmm)185色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)166光源色電球色LED寿命(時間)32000演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合
ポーチライト