絞り込み
光色
  • 昼白色(1)
  • 電球色(5)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 200
  • 24(1)
  • 100(153)
  • 100~200(1)
  • 100~240(5)
  • 100~242(1)
  • 240(2)
  • 242(3)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
調光の可否
  • ×(5)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000以上(1)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(5)
80未満・80~90未満
ブランド
  • 山田照明(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
山田照明・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • アウトドアライト/ハイポール/ブラック DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ハイポール/ブラック

    DAIKO(大光電機)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から53日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当エコロジー商品省エネ
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
    幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.9高さ(mm)べース:50取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/242消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
    幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.7高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)8.2色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)290配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
    幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4高さ(mm)べース:120取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/240消費電力(W)4.1色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)50光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.3光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)145配光角度(°)22演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W相当
ポーチライト