絞り込み
機能
  • その他(6)
  • タイマー付ON-OFF(1)
  • 人感センサ(5)
  • 明るさセンサ(6)
  • 点灯照度調整機能(8)
光色
  • 昼白色(44)
  • 温白色(21)
  • 電球色(140)
色(本体)
  • グレー(2)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(12)
  • ブラウン(5)
  • ブラック(13)
  • ブロンズ(1)
  • ホワイト(10)
消費電力(W)
  • 5未満(69)
  • 5~10未満(90)
  • 10~20未満(10)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100
  • 24(1)
  • 100~200(1)
  • 100~240(5)
  • 100~242(1)
  • 200(5)
  • 240(2)
  • 242(3)
光束(Lm)
  • 1000未満(61)
  • 1000~2000未満(2)
1000未満・1000~2000未満
調光の可否
  • ×(69)
  • (5)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(132)
  • 3000~5000未満(30)
  • 5000以上(44)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80未満(3)
  • 80~90未満(82)
  • 90以上(50)
80未満・80~90未満・90以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • 山田照明(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • DAIKO(大光電機)(24)
  • 三菱電機(4)
  • オーム電機(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
  • コイズミ照明(1)
ODELIC(オーデリック)・山田照明・Panasonic(パナソニック)・DAIKO(大光電機)・三菱電機・オーム電機・東芝ライテック・GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)・コイズミ照明
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
その他(6)
タイマー付ON-OFF(1)
人感センサ(5)
明るさセンサ(6)
点灯照度調整機能(8)
  • 防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機

    防雨型LED外玄関灯 LED電球専用

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
    付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)143寸法(mm)出:98質量(kg)0.5材質(本体)アクリル電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明

    ウォールライト・屋外スポットライト

    山田照明
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
    適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
  • LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778特価
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)寸法(mm)出:109質量(kg)0.7材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,198税込10,118
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ

    DAIKO(大光電機)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ

    DAIKO(大光電機)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.1容量(VA)11電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間保護構造防雨・防湿形仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1表札灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7.1色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト・勝手口灯 Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト・勝手口灯

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    アクリルカバー:乳白取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)、連動可能ランプ高演色LED幅(Φmm)275光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:117質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨・防湿型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
    幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    ヨーロピアンテイストの愛らしいフォルム。ガラス越しのやさしい光が外構を彩ります
    種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)寸法(mm)出:230質量(kg)1.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2構造防雨型センサー対応型(別売)ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    調光の可否演色指数(Ra)83ランプLED内蔵消費電力(W)6.8容量(VA)14電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当機能点灯照度調節機能付(暗・明)光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    4日以内出荷
    仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否
  • アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般

    DAIKO(大光電機)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト60形

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品送り用端子台付質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリアポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリアポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    仕様【調光器】不可幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)385備考人感センサーモード切替型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.6センサー人感センサ付平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)99.7光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)10定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト人検知カメラ付

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています
    仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    92日以内出荷
    余白の美を生むコンパクトなフォルム。ミニマルなデザインがファサードを引き立てます。
    仕様【調光器】不可長さ(mm)211幅(mm)145寸法(mm)【出】167質量(kg)0.6コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)1.6平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700ランプ寿命20000時間ランプの種類LED電球フィラメント形1.6W(E17)No.271J光色電球色電源容量(VA)3LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています。
    幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.3取付コーキングレス型高さ(mm)401定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)80光源LED電球クリアミニクリプトン形3W(E26)No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)4LED交換エコロジー商品省エネ
  • 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機

    一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
    用途屋外用照明取付壁面取付専用使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間クラス40演色指数(Ra)82色(グローブ)アクリル 乳白色消し塗装仕上器具相当白熱電球40形電源ユニット内蔵
ポーチライト