絞り込み
光色
- 昼白色(1)
- 電球色(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(1)
- 100~200未満(1)
電圧(V)
- 242
- 24(1)
- 100(150)
- 100~200(1)
- 100~240(5)
- 100~242(1)
- 200(5)
- 240(2)
調光の可否
- ×(3)
光束(Lm)
- 1000未満(1)
色温度(K)
- 3000未満(1)
- 3000~5000未満(2)
- 5000以上(1)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
- 80~90未満(3)
80~90未満
ブランド
- DAIKO(大光電機)(2)
- 山田照明(1)
DAIKO(大光電機)・山田照明
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当エコロジー商品省エネ
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.9高さ(mm)べース:50取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/242消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当