絞り込み
光色
  • 電球色(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
調光の可否
  • ×(1)
電圧(V)
  • 3~4
  • 24(7)
  • 100(38)
色温度(K)
  • 3000未満(1)
演色指数(Ra)
  • 90以上(1)
90以上
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)材質(本体)ステンレスタイプ水中・屋外兼用電圧(V)DC3~4消費電力(W)1構造水中型・耐塵型全光束(Lm)40保護等級IP68色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)40光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否不可材質(パネル)全面:ガラス(透明)
アプローチライト