絞り込み
光色
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 3~4
  • 3.6(11)
  • 4.8(9)
  • 12(14)
  • 24(212)
  • 90~242(10)
  • 100(3,917)
  • 100~110(15)
  • 100~200(38)
  • 100~240(908)
  • 100~242(6,085)
  • 100~254(30)
  • 100~277(12)
  • 125(50)
  • 200(472)
  • 200~242(267)
  • 200~254(17)
  • 242(202)
  • 250(20)
  • 300(21)
  • その他(11)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)スマートアーキ 水中照明器具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
32日以内出荷
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ 一般屋外環境でも使用可能 水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)材質(本体)ステンレスタイプ水中・屋外兼用電圧(V)DC3~4消費電力(W)1構造水中型・耐塵型全光束(Lm)40保護等級IP68色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)40光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否不可材質(パネル)全面:ガラス(透明)
照明器具