「調光の可否」から絞り込む
デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5色ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170幅(mm)170質量(kg)1.2高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20全光束(Lm)520保護等級IP23色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5演色指数(Ra)高演色:85パネルアクリル(透明)
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170高さ(mm)159材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)12.2角度(°)可動:0~20保護等級IP23光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)43.5パネルアクリル(透明)
LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1フロアスタンドPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式床置型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)116光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
フットスタンドライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)90日以内出荷
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6取付地中埋込型タイプ低Wタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)4000グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100光束(Lm)270光色白色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0型二重絶縁型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)キャブタイヤケーブル(m)5光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプTwinkleタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)75保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)20.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプLineタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)115保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)31光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプGradationタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)95保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)25.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スマートアーキ フットスタンドライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプCoreタイプ電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型全光束(Lm)105保護等級IP23色温度(K)2700グローブ種別アクリル(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)28.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
はなさび スタンドライト【受注生産品】Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
露地でのあかりとり。
露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。
露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
用途露地材質ステンレス幅(mm)□200質量(kg)3.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)410電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二十絶縁型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086キャブタイヤケーブル(m)5電源プラグ付色(本体)黒ねずさび風仕上色(パネル)ガラスパネル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)145調光の可否不可LED交換可能
スタンドライトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
幅(mm)(セード部)360質量(kg)4.9色布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)1500材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)7.4スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)101.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.128光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)750調光の可否不可LED交換可能
スタンドライトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)160質量(kg)0.9色布セード:アイボリー、カットガラス:透明高さ(mm)415材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)400調光の可否不可LED交換可能
スタンドライトPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.0色カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能
スタンドライトPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
直線的でエッジの効いたカットガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.7色カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能
モディファイ スタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
フットスイッチ
かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
色アクリルカバー:乳白つや消し電圧(V)100スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
モディファイ スタンドライトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)Φ148質量(kg)0.5色アクリルカバー:乳白つや消しサイズS高さ(mm)148電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)379調光の可否不可LED交換可能
LEDアッパーライト40形電球色BTPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LDA5X1フロアスタンド電球色BTPanasonic(パナソニック)翌々日出荷
幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
LEDフロアスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフロアスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100
LEDスタンド60形温白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)1.4電圧(V)100消費電力(W)4.6光源LED(温白色タイプ)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400色温度(K)3500入力電流(A)0.08(100V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスタンド60形電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDフロアスタンド40形電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)電圧(V)100入力電流(A)0.08
LEDフロアスタンド25形電球色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
幅(mm)Φ160(セード部)高さ(mm)1700電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED小形電球タイプ4.3W1灯色温度(K)2700入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
ペンダントライトODELIC(オーデリック)税込¥21,978~¥19,980~
間接照明コイズミ(小泉成器)税込¥13,178~¥11,980~