16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(8)
Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K全周
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)17.9 光束(Lm)187
1個
38,980 税込42,878
欠品中

電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)10.7 光束(Lm)112
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

幅(mm)□133 質量(kg)1.1 材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック) 品名導光板スタンド用埋込ボックス 入数(個)1 適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1 埋込高(mm)287
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K間接
電圧(V)100 消費電力(W)10.4 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 エネルギー消費効率(Lm/W)3.9 光束(Lm)41.4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド3000K拡散
電圧(V)100 消費電力(W)7 適合【埋込ボックス】YYY90120(別売) 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト 保護等級IP23 グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト) エネルギー消費効率(Lm/W)22.2 光束(Lm)156
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプTwinkleタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)75 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)20.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプLineタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)115 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)31 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプGradationタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)95 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)25.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプCoreタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)105 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)28.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0 二重絶縁型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプLineタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)115 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)31 光源寿命40000時間(光束維持率70%) キャブタイヤケーブル(m)5 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0 二重絶縁型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプTwinkleタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)75 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)20.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) キャブタイヤケーブル(m)5 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0 二重絶縁型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプGradationタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)95 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)25.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) キャブタイヤケーブル(m)5 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。 「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0 二重絶縁型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) タイプCoreタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 全光束(Lm)105 保護等級IP23 色温度(K)2700 グローブ種別アクリル(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)28.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) キャブタイヤケーブル(m)5 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷

壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85% 適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170 幅(mm)170 質量(kg)1.2 高さ(mm)159 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 角度(°)可動:0~20 全光束(Lm)520 保護等級IP23 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)43.5 演色指数(Ra)高演色:85 パネルアクリル(透明)
1台
46,980 税込51,678
31日以内出荷

壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170 高さ(mm)159 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 角度(°)可動:0~20 保護等級IP23 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)43.5 パネルアクリル(透明)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SmartArchi(スマートアーキ) パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。 空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。 さまざまな空間に合わせやすいフォルム マイクロプリズムによる優れた配光設計 上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現 導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光 導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保 環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6 取付地中埋込型 タイプ低Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)4000 グローブ種別アクリル(透明) 幅(Φmm)100 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)72.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)270 光色白色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)560 演色指数(Ra)83 配光タイプ全周配光タイプ
1台
44,980 税込49,478
29日以内出荷