絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • SMC(2,568)
  • 堀内機械(555)
  • ParkerTAIYO(265)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](183)
  • エナパック(118)
  • NORGREN(11)
  • KYB(カヤバ)(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • 日東工器(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
  • エナバック(1)
ストローク長(mm)
  • 10(4)
  • 15(5)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 50(18)
  • 55(4)
  • 63(4)
  • 75(5)
  • 100(18)
  • 125(7)
  • 126(4)
  • 150(16)
  • 200(9)
  • 250(6)
  • 255(4)
  • 300(7)
  • 500(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク長(mm)から絞り込む
40(7)
50(18)
75(5)
100(18)
125(7)
150(16)
200(9)
250(6)
300(7)
500(6)
ストローク長(mm)をもっと見る
単動シリンダ MSシリーズ RIKEN(理研機器)単動シリンダ MSシリーズRIKEN(理研機器)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダベース RIKEN(理研機器)シリンダベースRIKEN(理研機器)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
クレビス用割りピン RIKEN(理研機器)クレビス用割りピンRIKEN(理研機器)
54税込59
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)単動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
26,900税込29,590
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)単動シリンダ RシリーズRIKEN(理研機器)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)RIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1セット
3日以内出荷
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
クレビス用ワッシャ RIKEN(理研機器)クレビス用ワッシャRIKEN(理研機器)
169税込186
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)RIKEN(理研機器)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
シリンダの取り付けはプレス台のねじ部にシリンダのカラーねじをねじ込むだけで簡単です。 理研の70MPa仕様標準シリンダを取り付けて使用するプレスフレームです。
ストローク(mm)100
2山クレビス オネジ RIKEN(理研機器)2山クレビス オネジRIKEN(理研機器)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
クレビス用ピン RIKEN(理研機器)クレビス用ピンRIKEN(理研機器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アタッチメント RIKEN(理研機器)アタッチメントRIKEN(理研機器)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
1山クレビス オネジ RIKEN(理研機器)1山クレビス オネジRIKEN(理研機器)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダ部品 キャップ RIKEN(理研機器)シリンダ部品 キャップRIKEN(理研機器)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から25日以内出荷
ピストンに荷重をかける場合に使用してください。
ミニシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ミニシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:'3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し関連資料(1.18MB)
複動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)複動式シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
49,900税込54,890
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンメッキ付き。
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70構造センターホール
複動シリンダ MDシリーズ RIKEN(理研機器)複動シリンダ MDシリーズRIKEN(理研機器)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
シリンダ部品 RIKEN(理研機器)シリンダ部品RIKEN(理研機器)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
ストローク(mm)40シリンダ内径(Φmm)54付属カップラS-1R
インチねじ単動シリンダ Sシリーズ RIKEN(理研機器)インチねじ単動シリンダ SシリーズRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アウトブロック RIKEN(理研機器)アウトブロックRIKEN(理研機器)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)2山クレビス メネジRIKEN(理研機器)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじメスねじ
ブランチ RIKEN(理研機器)ブランチRIKEN(理研機器)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インチねじ単動シリンダ Sシリーズ RIKEN(理研機器)インチねじ単動シリンダ SシリーズRIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70構造スプリングリターン
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
1山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)1山クレビス メネジRIKEN(理研機器)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
回転ラム(70MPa) RIKEN(理研機器)回転ラム(70MPa)RIKEN(理研機器)
449,000税込493,900
1個
25日以内出荷
両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
ウェッジラム(70MPa) RIKEN(理研機器)ウェッジラム(70MPa)RIKEN(理研機器)
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
概略質量(kg)2.4接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)6.42最大出力(kN)先端:10、基部:40必要油量(cm3)10
スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)スイングシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
109,800税込120,780
1個
25日以内出荷
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40
シリンダ部品  フランジ RIKEN(理研機器)シリンダ部品 フランジRIKEN(理研機器)
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷から25日以内出荷
シリンダのカラーねじに合ったフランジです。シリンダの固定に使用してください。
シリンダ部品 二山クレビス RIKEN(理研機器)シリンダ部品 二山クレビスRIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
シリンダのピストンねじ・ベースねじに取り付けて使用します
ねじ径(M×P)55×3最大出力(kN)500
複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)複動シリンダ(200MPa)RIKEN(理研機器)
368,800税込405,680
1個
25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20作動方式複動付属カップラS-4R
水用単動シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)水用単動シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
仕様必要水量(cm3):144シリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)50概略質量(kg)4.7最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)28.74使用流体作動液:水道水最大出力(kN)200
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
引きシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
99,900税込109,890
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ストローク(mm)150接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻しピストン径(Φmm)30
RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダー RIKEN(理研機器)RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダーRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
油圧機複動式油圧シリンー RIKEN(理研機器)油圧機複動式油圧シリンーRIKEN(理研機器)
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
シリンダ外径(Φmm)127ストローク(mm)300最高使用圧力(MPa)70トラスコ品番848-1002シリンダ内径(Φmm)95.5質量(kg)46最小全長(mm)589受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279必要油量(cm3)2149
RIKEN 複動式油圧シリンダー RIKEN(理研機器)RIKEN 複動式油圧シリンダーRIKEN(理研機器)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
シリンダ外径(Φmm)128最高使用圧力(MPa)70シリンダ内径(Φmm)95.5受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279
複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)複動シリンダ(200MPa)RIKEN(理研機器)
189,800税込208,780
1個
29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200使用カプラーS-4R
単動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)単動シリンダ(200MPa)RIKEN(理研機器)
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)200

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧シリンダ