「ストローク長(mm)」から絞り込む
ブロックシリンダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
本体アルミニウム製のため、磁気センサー(オプション)取り付け可能な複動式油圧シリンダーです。冶具の軽量化が図れます。
用途自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした治具の、設計や製作時に使用できます。材質本体:アルミニウム
ねじ付クランプシリンダーRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)翌々日出荷
複動式ねじ付クランプ・シリンダーは、自動化設備などに適しています。外周部のねじにて治具などに埋め込んで使用しますので場所をとりません。
用途ロッドの戻り時間を調整する必要がある時に使用します。材質本体 スチール、シールゴム NBRおよびFKM
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります