絞り込み
適合径(Φmm)
- 35
- 4(5)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(28)
- 25(45)
- 25.4(2)
- 32(84)
- 38(18)
- 45(1)
ブランド
- シロクマ(25)
- TOTO(8)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
- ハイロジック(7)
- WAKI(和気産業)(5)
- ACE(エース)(1)
形状

エルボ(28)

クロス(1)

ストレート(5)

チーズ(3)

三方(1)

四方(1)
材質
- ABS樹脂(1)
- スチール(1)
- 亜鉛合金(40)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
13(1)
16(1)
19(28)
25(45)
25.4(2)
32(84)
35
38(18)
45(1)

自在ジョイント BR-116
シロクマ(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3.5×16×D6仕様らくらく施工、抗菌材質亜鉛合金形状エルボ
六甲 Φ35用 エンドソケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 コーナーエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷木製丸棒手摺のコーナー部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 コーナージョイント
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥909税込¥1,0001個当日出荷から5日以内出荷木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 エルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から5日以内出荷木製丸棒手摺のコーナー部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直ジョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
E形エンドエルボ (左)
シロクマ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
自在ジョイント BR-115
シロクマ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。付属品A3×16材質亜鉛合金形状エルボ適合径(Φmm)35
自在ジョイント ABR-805
シロクマ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。用途屋外用付属品A4×16×D6材質亜鉛合金適合径(Φmm)35
六甲 Φ35用 エンドエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥539~税込¥593~1個3日以内出荷から5日以内出荷木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
E形コーナーエルボ BR-121
シロクマ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状コーナーエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
E形エンドエルボ (右)
シロクマ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
接続ジョイント脱着タイプ
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質亜鉛ダイカスト備考(使用ネジ)皿 6本適合サイズ(Φmm)35仕上アクリル焼付塗装
手すり用 フレキシブルブラケット
ハイロジック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。用途連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト形状エルボ取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+タッピング3×16(4本)
六甲 Φ35用 フレックスジョイント
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ仕上焼付塗装適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
六甲 Φ35用 ジョイント直線用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥519税込¥5711個3日以内出荷木製丸棒手摺の直線部分の接続金具です。材質亜鉛ダイカスト形状ストレート適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ぬくもり手すりUB フリージョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥749税込¥8241個翌々日出荷から3日以内出荷コンパクトでシンプル!角度調整、自由自在! 階段の勾配、廊下のコーナーなどスッキリした連続手すりの施工ができます。 材質が樹脂なので握った時の感触も冷たくありません。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品本体A固定ネジ、Aなべ+TP3.5×20:1本、本体B固定ネジ、Aパインド+TP3×8:1本材質本体:ABS、32Φアダプター:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 角度ジョイント
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT 直ジョイント
WAKI(和気産業)¥699税込¥7691個翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
変換リング BR-244
シロクマ¥279税込¥3071個4日以内出荷どこでもブラケットシリーズ(32Φ用)と、BR-35EW、BR-35AS(35Φ)を連結できます。仕様抗菌適合(パイプ)BR-35EW、BR-35ASアイボリー(ブラケット)BR-270、271、272、273、274材質樹脂色アイボリ適合径(Φmm)35
ジョイントリング
シロクマ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途室内用付属品A3×20皿、A4×25ナベ仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質亜鉛合金適合径(Φmm)35