絞り込み
適合径(Φmm)
- 38
- 4(5)
- 13(1)
- 16(1)
- 19(31)
- 25(52)
- 25.4(2)
- 32(93)
- 35(53)
- 45(1)
ブランド
- フジテック・ジャパン(11)
- スリーナイン島野(8)
- ACE(エース)(4)
- SUGICO(スギコ)(1)
- シロクマ(1)
形状

エルボ(6)

クロス(6)

チーズ(6)

三方(2)

四方(2)
材質
- SUS316(5)
- スチール(7)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(14)
パイプジョイントとは、パイプ通しを接続する継手。建具に使用されるパイプは十字に交差することや90°曲がって使用されますが、パイプジョイントはその2つ以上のパイプを接続します。形状は十字形やエルボ形など数種類があり、どのようなパイプ配置にも対応が可能です。パイプジョイントの材質はクロームメッキされた亜鉛合金ダイカストや真鍮が使われます。パイプジョイントの使われ方のひとつが、手すりへの使用のもので、抗菌仕様です。また、屋外での使用のために、高耐久性のステンレス製のパイプジョイントがあります。
「適合径(Φmm)」から絞り込む
4(5)
13(1)
16(1)
19(31)
25(52)
25.4(2)
32(93)
35(53)
38
45(1)

エルボ回転止ネジ付ブラック
フジテック・ジャパン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボ色ブラック仕上黒塗装
パイプ脚用ジョイント
SUGICO(スギコ)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
ステン 三方エルボ 38ミリ
スリーナイン島野¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質SUS316適合サイズ(mm)38寸法D(mm)44寸法H(mm)72寸法L(mm)72寸法L1(mm)18寸法L2(mm)18仕様回転止ねじ付形状三方止ねじM4仕上鏡面
ステン チーズ 38ミリ
スリーナイン島野¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷材質SUS316適合サイズ(mm)38寸法D(mm)44寸法H(mm)72寸法L(mm)92寸法L1(mm)15寸法L2(mm)18仕様回転止ねじ付形状チーズ止ねじM6仕上鏡面